Visalux Tetra LED Panel Light Daylight

Sebelum PPN:
Rp119.900 - Rp239.900
Spesifikasi
CRI80
Color LightDaylight
Color Temperature (K)6500
Frequency (Hz)50
Lighting Angle (°)120
ShapeRound
Voltage (V)220

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Fitur
Keunggulan Produk :

+Tahan Getaran : lampu tetap berfungsi meskipun terdapat getaran

+Langsung Nyala : lampu menyala dengan cepat tanpa waktu pemanasan

+Hemat Energi : memberikan pencahayaan maksimal dan efisien dalam penggunaan energi

+Hemat Biaya : biaya perawatan yang rendah, ekonomis untuk jangka panjang

+Desain Minimalis dan Modern : cocok untuk berbagai jenis interior

+Daya Tahan Kimia : lampu tetap awet meskipun terpapar zat korosif

+Tahan Panas Hingga 130° : mampu bertahan di lingkungan panas

+Tahan Lama : ideal untuk penggunaan jangka panjang

+Nilai IP20 : mencegah masuknya benda dengan ukuran besar, seperti jari dan debu tebal



Bahan Polypropylene tahan terhadap suhu tinggi dan bahan kimia, memastikan lampu tetap berfungsi optimal walaupun terpapar bahan kimia tertentu.



Bahan Polikarbonat tahan terhadap sinar UV, sehingga lampu tidak mudah rusak akibat paparan sinar matahari.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan