Visalux Submarine LED Flood Light Warm White

Sebelum PPN:
Rp139.900 - Rp3.199.900
Spesifikasi
Bracket Angle (°)0 to 270
Color LightWarm White
Color Temperature (K)3000
Impact Resistant2 Joule, IK07
Life Time (hour)25000
Protection RatingIP65
Voltage (V)220 to 240

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Fitur
Dilengkapi sistem pembuangan panas dan material tahan lama untuk pencahayaan optimal di area outdoor seperti proyek konstruksi, acara outdoor, halaman besar, tempat parkir di mana visibilitas tinggi dibutuhkan.


2KV = Ketahanan perlindungan petir hingga 2KV, memberikan perlindungan ekstra terhadap lonjakan arus listrik yang disebabkan oleh sambaran petir/gangguan listrik.

IP65 = Ketahanan terhadap air dan debu; dapat bertahan di lingkungan yang keras seperti hujan, kelembaban tinggi atau debu berlebihan.

IK07 = Ketahanan fisik yang luar biasa; menahan benturan hingga 2 Joule cocok untuk area konstruksi atau gudang industri yang rentan terhadap kerusakan fisik.


Terdapat reflektor yang dapat meningkatkan lumen dan fitur Air Vent Plug yang dapat menyeimbangkan tekanan udara di dalam lampu, mencegah embun, dan menjaga komponen tetap awet tanpa mengurangi ketahanan air dan debu.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan