Visalux Spark SP LED Spotlight Cool White

Sebelum PPN:
Rp43.900 - Rp47.900
Spesifikasi
Beam Angle (°)38
CRI90
Color LightCool White
Color Temperature (K)6500
IP RatingIP20
Lumens (lm)450
Size (inch)2.5
Voltage (V)220

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Fitur
Sudut Pencahayaan hingga 20° : Bisa diatur sesuai kebutuhan

+Tahan Lama hingga 25.000 Jam : Memberikan performa yang optimal hingga 25.000 jam penggunaan


Bodi Polikarbonat kuat, tahan lama, tahan panas, tidak mudah retak, dan tetap menjaga tampilan rapi, serta kokoh.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan