Visalux Soldering Iron

Sebelum PPN:
Rp37.900 - Rp39.900
Spesifikasi
Cable Length (m)1
MaterialABS & Stainless Steel
Voltage (V)220 to 240

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
! Waspada Saat Pemakaian !

1. Asap Normal di Penggunaan Awal

2. Gunakan Penyangga Besi

3. Hindari Menyentuh Ujung yang Panas

4. Dinginkan Secara Alami

5. Jauhkan dari Benda Lain
Fitur
Keunggulan Produk

+Tahan Paparan Zat Kimia : Dapat digunakan di area dengan potensi risiko kimia

+Tahan Panas hingga Suhu 100° : Mampu bertahan di lingkungan panas

+Tahan Terhadap Oksidasi : Tidak mudah mengalami kerusakan atau penurunan kualitas saat terpapar udara, kelembapan, maupun bahan kimia tertentu

+Isolator Listrik yang Baik : Menjamin aliran listrik stabil dan aman saat digunakan

+Tekstur Permukaan Halus : Mengurangi risiko goresan saat digunakan


Material Baja Nirkarat (Stainless Steel) adalah material logam berkualitas tinggi yang tahan terhadap berbagai kondisi lingkungan dan tidak mudah berkarat ataupun rusak.



Material ABS memiliki ketahanan tinggi terhadap oksidasi dan korosi, serta tahan terhadap benturan, menjadikannya pilihan ideal untuk memenuhi kebutuhan di bengkel elektronik, bengkel kendaraan, dan lain sebagainya.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan