Visalux Soldering Gun

Sebelum PPN:
Rp58.900
Spesifikasi
Cable Length (m)1
MaterialPolypropylene Tereftalat & Stainless Steel
Power (W)30 to 70
Voltage (V)220 to 240

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan