Visalux Kabel Roll Rollmate

Sebelum PPN:
Rp129.900 - Rp149.900
Spesifikasi
Current (A)10
Maximum Power (W)1300
Number of Plugs4
Voltage (V)250

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Fitur
Pelindung Lonjakan Arus : Membantu melindungi perangkat elektronik dari lonjakan listrik, menjaga peralatan tetap aman.

+Tahan suhu panas : Material tahan panas membuat kabel tidak mudah meleleh atau rusak saat digunakan dalam waktu lama.

+Multi Outlet Internasional : Dilengkapi 4 lubang colokan yang kompatibel dengan berbagai jenis steker internasional, cocok untuk berbagai perangkat.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait