Visalux LightBeams Solar LED Light

Sebelum PPN:
Rp509.900 - Rp1.299.900
Spesifikasi
Battery Capacity (mAh)6000
Battery Voltage (V)3.2
CRI85
Charging Time (hour)4 to 6
ColorBlack
Duration of Use (hour)±15
IK RatingIK08
IP RatingIP65
Lamp Life (hour)30000
Solar Panel TypeMonokristalin 5V/ 8W

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait