Visalux Kabel Setrika

Sebelum PPN:
Rp21.900 - Rp25.900
Spesifikasi
Cable Length (m)1.8
Cable Thickness (mm)7
Length (m)1.8
Voltage (V)250

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan