Visalux Stop Kontak Lantai

Sebelum PPN:
Rp929.900
Spesifikasi
Current (A)13 & 16
Frequency (Hz)50/60
MaterialAluminium + PC + Metal
Output USB (V/A)5/3, 9/2.22, 12/1.67
Socket TypeMulti 13A & 2 Pin 16A + USB Type-A & Type-C
Voltage (V)250

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Fitur
Keunggulan Produk
+Soket Terbuka secara Halus (40°) : Dibuka dengan cara menekan tombol pengunci, lalu soket akan terangkat perlahan dan terbuka dengan halus
+Pemakaian Hemat Tempat : Mengoptimalkan penggunaan ruang dengan desain tanam, sehingga tidak memenuhi banyak area di permukaan meja ataupun lantai
+USB Pengisian Daya Cerdas : Menyesuaikan output secara otomatis untuk pengisian yang lebih efisien


Material Tembaga memberikan konduktivitas listrik yang optimal dan ketahanan terhadap korosi. Penggunaan tembaga pada terminal memastikan peforma yang stabil dan tahan lama.


Material Polycarbonate memberikan ketahanan benturan, ketahanan suhu, dan juga keamanan, karena sifat non-konduktifnya.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan