Visalux Extension Kabel Box

Sebelum PPN:
Rp529.900
Spesifikasi
Cable Length (m)2
Current (A)10
Maximum Power (W)2500
Type2 Pin (Colokan Kaki 2)
Voltage (V)250

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan