Visalux Cubix Kombinasi Plug

Sebelum PPN:
Rp64.900
Spesifikasi
Current (A)16
MaterialPolycarbonate and Copper Terminal
Maximum Power (W)3680
Type4 Outlets
Voltage (V)250

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Fitur
Tahan terhadap Oksidasi dan Korosi : Tidak mudah mengalami kerusakan atau penurunan kualitas saat terpapar udara, kelembapan, maupun bahan kimia tertentu

+Tusuk Kontak Standar Internasional EU : Kompatibel dengan berbagai perangkat

+Daya Besar 3680 Watt : Mampu mendukung penggunaan perangkat elektronik berdaya tinggi

+Aman untuk Anak : Dilengkapi Child Protection

+Tahan Panas & Tidak Mudah Terbakar : Aman digunakan dalam berbagai kondisi


Material Polikarbonat V0 memberikan ketahanan benturan dan suhu yang tinggi. Plastik standar industri yang tidak merambatkan api.


Material Terminal Tembaga berkualitas tinggi memastikan penghantaran daya yang stabil dan aman. Selain itu, tembaga juga tahan terhadap korosi.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan