SNS Stretch Film

Sebelum PPN:
Rp33.900 - Rp1.399.900
Spesifikasi
Length (m)300
Thickness (µm)17
TypeEco

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details
Fitur
- Transparan ( tembus cahaya )
- Tidak mudah sobek meskipun berbahan lemas
- Tahan akan asam untuk menghindari kotoran atau bakteri
- Kedap akan air, uap maupun minyak yang cukup panas
- Meningkatkan keamanan produk yang di kemas
- Mengurangi efek pergeseran pada saat distribusi atau Plastik Wrapping
Plastik Wrapping ini hanya untuk membungkus barang, bukan untuk membungkus makanan
Kegunaan
- untuk membungkus barang2 display toko dan material logam/besi agar tidak kotor
- untuk membungkus barang2 industri/pallet disaat pengiriman agar barang2 tidak jatuh/goyang
- untuk membungkus barang2 pengiriman via motor, agar tidak basah waktu hujan
- untuk membungkus koper di bandara

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan