SNS Lakban Kain

Sebelum PPN:
Rp10.900 - Rp1.899.900
Spesifikasi
TypeFull

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Cloth Tape adalah jenis pita perekat yang dibuat dari bahan kain dengan lapisan perekat di satu sisi. Pita ini dikenal karena kekuatan dan daya tahannya yang tinggi. Cloth tape terbuat dari bahan kain yang fleksibel namun kuat, seperti katun atau polyester. Ini memberikan ketahanan terhadap sobekan, sehingga pita ini sangat tahan lama.Bagian belakang cloth tape dilapisi dengan perekat yang kuat, biasanya berbahan dasar karet atau akrilik. Perekat ini membuat pita menempel dengan baik pada berbagai permukaan, termasuk yang kasar atau tidak rata.
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details
Fitur
-Digunakan untuk memperbaiki atau memperkuat bahan yang robek, seperti karpet, kanvas, atau material lainnya.
-Karena tersedia dalam berbagai warna, cloth tape juga bisa digunakan untuk penandaan atau labeling.
-Tidak mudah sobek, membuatnya ideal untuk tugas berat.
-Bisa digunakan di berbagai kondisi dan pada banyak jenis permukaan.
-Meskipun kuat, cloth tape mudah dipotong dengan tangan tanpa perlu alat khusus.
-Tersedia dalam beberapa ukuran kelebaran, yaitu 12 mm, 24 mm, 45 mm, 48 mm, dan 72 mm.
-Tersedia dalam ukuran panjang yang bervariatif.
-Ketebalan layer standar kami sebesar 250 μm.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan