SNS Label Thermal (Kertas Label)

Sebelum PPN:
Rp21.900 - Rp1.799.900
Spesifikasi
ColorWhite
Core Tape (inch)1
Line1

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details
Fitur
Kelebihan:
- Warna putih bersih (tidak kekuningan)
- Lem kuat
- Bahan tebal (Tidak mudah robek)
- JUMLAH LABEL DIJAMIN FULL

Spesifikasi :
- Jenis : Label THERMAL (DIRECT THERMAL)
- Line : 1 Line
- Core : 1 Inch (Kecil)

Merk Printer Barcode :
- SATO : CG-408TT, CX-400,
- POSTEK : C-168, G-2108
- ARGOX : OS-214 +, ARGOX OS-214 NU, ARGOX CP-2140
- ZEBRA : GC-420d/t, GT-820, GK-420d/t, TLP-2844. TLP-2844Z, GK-888T
- TSC : TA-210, TTP-542, TTP-244 +, TTP-244 PRO, TA-200
- TOSHIBA : B-EV4D, B-EV4T
- HONEYWELL : PC-42T, PC-43T
- CITIZEN : CL-S300, CL-S321, CL-S621, CL-S631y
- XPRINTER
- VSC

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan