Amittari Digital Portable Water Activity (Uji Kualitas Air)

Sebelum PPN:
Rp31.999.900
Spesifikasi
Dimensions (mm)135 × 70 × 44
Display6-digit backlight LCD digital display; 3-digit humidity (aw); 3-digit temperature display
Operating Humidity (%RH)Below 95
Operating Temperature (°C)0 to 50
Power Supply (V)2 × 1.5 AAA (UM-4) batteries
Resolution (Aw)0.01
Sampling Time (minute)5
Sensor TypeNon-conductive humidity sensor

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan