YALE Indoor Brass Standard Shackle Padlock

Sebelum PPN:
Rp419.900
Spesifikasi
Body MaterialSolid Brass
Number of Key3
Shackle MaterialChrome-plated Hardened Steel
Size (mm)60
Suitable ForLocker, cabinet, luggage and entrance

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Indoor Brass Standard Shackle Padlock
Feature
Anti-pull double locking latch

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan