Landtek Mechanic Stethoscope (Uji Getaran Mesin)

Sebelum PPN:
Rp13.999.900
Spesifikasi
Ambient Noise Permitted (dB)100
Dimensions (mm)156 x 67 x 28
Frequency Range (Hz)10 to 10K
Input Impedance (m)>20
Power Supply4 x 1.5V AAA Size Battery

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan