Landtek Gauss Meter (Alat Tes Medan Magnet)

Sebelum PPN:
Rp5.999.900
Spesifikasi
Accuracy (%)0-100 mT: 2 Di atas 100 mT: 5 (diukur pada medan magnet seragam)
DC PolarityN untuk Positif, S untuk Negatif
Dimensions (mm)140 x 73 x 30
Display4 1/2 digits LCD
Frequency Range (Hz)10 to 200
Measuring Range (mT)0-200 to 2000
Operating Humidity (%RH)20 to 80 (Tanpa kondensasi / no dew)
Operating Temperature (°C)5 to 40
Power Supply4 x Baterai No. 5 (AA) atau dapat dihubungkan ke adaptor eksternal 5V

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait