Benetech Energy Power Monitor (Monitor Energi)

Sebelum PPN:
Rp699.900
Spesifikasi
Accuracy1
CurrentMax 10(within 2200 Watt)
Frequency (Hz)50
Operating Temperature (°C)0 to 45
Power Dissipation (W)<1
Storage Temperature (°C)-20 to 60
Voltage (V)220

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan