WADFOW Pompa Oli Nylon

Sebelum PPN:
Rp37.900
Spesifikasi
Capacity (ml)250
Diameter (mm)65
Height (mm)160
MaterialNylon

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Detachable plastic spout,oil nozzle USES pure copper to make the oil evenly

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan