WADFOW Mesin Jigsaw

Sebelum PPN:
Rp629.900
Spesifikasi
Cutting Capacity Steel (mm)3
Cutting Capacity Wood (mm)55
Frequency (Hz)50/60
Include1pcs jig saw blade
Input Power (W)400
No Load Speed (rpm)800 to 3000
Voltage (V)220 to 240

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Variable speed control

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan