WADFOW Glue Gun Listrik

Sebelum PPN:
Rp78.900
Spesifikasi
Frequency (Hz)50/60
Glue Stick Diameter (mm)7
Gluing Capacity (g/minute)5 to 8
Include2pcs 100mm glue sticks
Input Power (W)16 (100)
Voltage (V)220 to 240

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan