WADFOW Bor Listrik

Sebelum PPN:
Rp459.900
Spesifikasi
Frequency (Hz)50/60
Input Power (W)500
Maximum Drilling Capacity (mm)10
No Load Speed (rpm)0 to 3200
Voltage (V)220 to 240

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Variable speed control
Forward/Reverse switch

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan