WADFOW Blower Angin Listrik

Sebelum PPN:
Rp359.900
Spesifikasi
Frequency (Hz)50/60
Include1pcs blowing pipe
Input Power (W)400
Maximum Blowing Rate (m³/minute)3.0
No Load Speed (rpm)14000
Voltage (V)220 to 240

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan