WADFOW Mesin Demolition

Sebelum PPN:
Rp2.199.900
Spesifikasi
Demolition Breaker (kg)6
Frequency (Hz)50/60
Impact Force (J)15
Impact Rate (bpm)3700
Include2pcs chisels
Input Power (W)1300
Voltage (V)220 to 240

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Anti-vibration system
HEX chuck system

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan