Nanotec Filter Tank FRP (Tangki Penyaring)

Sebelum PPN:
Rp6.199.900
Spesifikasi
Inside MaterialPolyethylene (PE)
Outside MaterialFRP (Fiberglass)
Pressure (psi)100
Size (mm)406.4 (ID) x 1651 (H)
Temperature (°C)≤49

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Include:
- Tabung 1665 Top 2,5 Inch Nanotec
- 3 Way Manual Valve Head F56A (pipa tengah 3/4")
- Strainer Atas
- Strainer Bawah

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan