Inovakit Keran Manual

Sebelum PPN:
Rp2.099.900
Spesifikasi
Clean Water Hose (inch)5/8 Water Input
Dimensions (mm)450x360x1120
Drain Hose (inch)1 Stainless Steel and 1 Spiral Plastic
FaucetStandard
FinishingMirror Polish
Material201 Stainless Steel, mirror 1.0mm
Sink Dimensions (mm)400x330x95

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Fitur
Wadah Tisu, Tahan Karat, Stiker Cuci Tangan, Botol Sabun 250ml

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan