DOWN CUT Single Flute Spiral (Down Cut Endmill)

Sebelum PPN:
Rp779.900
Spesifikasi
Cutting Diameter (mm)6
Cutting Length (mm)42
MaterialTungsten Carbide
Overall Length (mm)70
Shank Diameter (mm)6

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
1 Flute Spiral / Down cut endmill

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan