Non Brand Mesin Pemotong Meja Mini dengan Pisau Gergaji

Sebelum PPN:
Rp1.099.900
Spesifikasi
Cutting Depth (mm)0 - 35
Dimensions (mm)240x220x100
Input Voltage (V)12 to 24
Maximum Blade Diameter (mm)125
Motor Speed (rpm)10,000
No Load Speed (rpm)1000 to 3000
Speed Adjustment7 Level

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan