Sebelum PPN:
Rp6.099.900
Spesifikasi
Battery (mAh)7200
CPUMediaTek Dimensity 7400-Turbo
ColorRandom Color
Fast Charging (W)44
Front Camera (MP)32
Operating SystemOrigin OS
ResolutionFHD+ (2344 × 1080)
Screen Size (inch)6.76
Screen TypeLCD
USBType-C
Wi-Fi2.4 GHz, 5 GHz

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait