FENLOC Instan Glue Premium Kering

Sebelum PPN:
Rp80.900 - Rp84.900
Spesifikasi
MaterialCyanoacrylate
Operating Temperature (°C)-35 to 120
Shelf Life12 months
Size (g)20
Viscosity (cPs)1600

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Lem Plastik lebih kuat untuk merekatkan material plastik.
Fitur
FITUR :
- Daya kuat lebih tinggi, cocok untuk keperluan industri
- Lem serbaguna
- Lem Kayu, kertas, plastik, sepatu, karet, keramik, besi, acrylic, kayu
- Lem sedikit kental
- Kerekatan maksimal
- Kering dalam waktu 20 detik
- Kering sepenuhnya dalam waktu 24 jam

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan