FUMIO Silence Grease

Sebelum PPN:
Rp2.999.900
Spesifikasi
AppearanceWhite (visually)
Copper Corrosion TestPassed (at 100°C for 24 hours)
Dropping Point (°C)205
Evaporation Loss (%)0.1 at 100°C for 24 hours
Oil Separation (%)1.5 at 100°C for 24 hours
Penetration295 at 25°C U.W
Plastic Compatibility TestPassed (at 80°C for 24 hours)
Size (kg)1
Temperature Range (°C)-30 to 150

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Fumio IDS-9145 Grease Feature :
Eliminate the noise generated from the impact of gear revolution in precise apparatus and depress the friction noise from surface movement between plastic/ plastic, and plastic/ metal.
Added several additives to make the product have high lubricity, wear resistance, and good noise reduction effect.
High and low-temperature resistance, wide service temperature.
Non-corrosive to plastic and metal.
Kegunaan
Aplikasi:
- Motor listrik
- Seat belt knob
- Assembly pegas

Aplikasi:
- Viskositas sedang hingga tinggi untuk penyangga gesekan, cocok untuk plastik, logam.
- Daya rekat tinggi pada bagian plastik dan logam, memungkinkan gerakan atau revolusi yang mulus dengan pengganggu torsi yang merata.
- Mengandung penstabil struktur molekul tinggi, stabilitas geser yang baik, dan memiliki masa pakai yang lama.
- Tidak korosif terhadap plastik dan logam.

Cara Penggunaan:
- Pistol pengoles
- Mencelupkan bulu atau kain
- Pengumpan gemuk otomatis

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan