FUMIO Food Grade Grease (Pelumas Mesin Food Grade)

Sebelum PPN:
Rp2.999.900
Spesifikasi
AppearanceWhite (visually)
Copper Corrosion TestPassed (at 100°C for 24 hours)
Dropping Point (°C)Above 230
Evaporation Loss (%)0.17 at 100°C for 24 hours
Oil Separation (%)8.15 at 100°C for 24 hours
Penetration339 at 25°C U.W
Plastic Compatibility TestPassed (at 80°C for 24 hours, 1 to 60 Foamed Polystyrene)
Service Temperature (°C)-40 to 160
Size (kg)1

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Synthetic base oils and additives with NSF-H1 certification and are widely used for lubricating and silencing food-grade machinery and precision parts. Compound aluminum soap-based thickener, chemical synthesis reaction, drop point higher than 230 °C, with water and high-temperature resistance. Add solid lubricant to make lubrication stable from low to high temperatures. High chemical stability and durability and are non-corrosive to plastic and metal. Non-silicon base lubricant, no negative effects when used near to electrical contacts.
Fitur
Fitur:
1. Oli dasar dan aditif sintetis dengan sertifikasi NSF H1 banyak digunakan untuk melumasi dan membungkam mesin food grade dan suku cadang presisi.
2. Pengental berbasis sabun aluminium majemuk, reaksi sintesis kimia, titik jatuh lebih tinggi dari 230 , dengan ketahanan air dan suhu tinggi
3. Tambahkan pelumas padat khusus untuk membuat pelumasan stabil dari suhu rendah ke tinggi
4. Stabilitas dan daya tahan kimia yang tinggi dan tidak korosif terhadap plastik dan logam.
5. Pelumas berbahan dasar non-silikon, tidak ada efek negatif saat digunakan di dekat kontak listrik
Kegunaan
Aplikasi:
1.Perangkat akustik yang dapat dikenakan, peralatan rumah tangga, peralatan olahraga, katup penghenti air sanitasi, dan produk atau suku cadang lain yang memerlukan pelumasan dan pengurangan kebisingan
2.Bantalan Bearing, roda gigi, dan bagian rel geser lainnya di industri mesin presisi seperti makanan, kosmetik, dan tekstil harus memenuhi peraturan NSF-H1.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait