FUMIO Damping Grease

Sebelum PPN:
Rp2.999.900
Spesifikasi
AppearanceTranslucent (visually)
Copper Corrosion TestPassed at 100°C for 24 hours
Dropping Point (°C)Above 200
Evaporation Loss (%)0.35 at 100°C for 24 hours
NGLI4
Penetration190 at 25°C U.W
Plastic Compatibility TestPassed (at 80°C for 24 hours)
Size (kg)1
Temperature Range (°C)-10 to 120

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Fumio IDD-5050 Grease Feature :
Medium to high viscosity series, cryogenic improvement, friction buffer.
Suitable for use on metal and plastic materials.
The internal molecular adhesion force of the grease is equal, and it has a uniform buffer torque force regardless of the smooth action or the rotary action.
Non-corrosive to plastic and metal.
Good shear stability with long-lasting effect.
Kegunaan
Aplikasi:
- Spring Mechanical Keyboard
- Nilai buffer pintu kaset audio, radio corder, reminder.
- Bagian penerima punjung dari poros motor berputar yang membutuhkan torsi sentuhan bulu.
- Efek gesekan pada produk listrik dan elektronik dan tindakan persyaratan suhu rendah umum.
- Bagian aksi penyangga gesekan dari mesin presisi lainnya.

Cara Penggunaan:
- Pistol pengoles
- Mencelupkan bulu atau kain
- Pengumpan gemuk otomatis

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan