Beckum Cordless Drill

Sebelum PPN:
Rp359.900
Spesifikasi
Battery Capacity (AH)1.3
Battery Voltage (V)12
Drill Diameter on Iron (mm)10
Drill Speed ​​VariationYes
Drilling Diameter on Wood (mm)16
Maximum Screw Diameter (mm)10
No Load Speed (rpm)350 to 1200
ReversibleYes

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Kami menjual mesin bor baterai berkualitas dari BECKUM EB2 Series dengan tenaga yang tinggi dan baterai yang tahan lama dengan harga terjangkau. Didesain dengan body yang tangguh dan grib untuk menghindari selip saat menggenggam handlenya.
Mesin bor ini dilengkapi dengan pengaturan speed sehingga dapat anda atur kecepatan putarannya sesuai dengan kebutuhan anda.
Kelengkapan Aksesoris :
- Box
- 2x Baterai
- Adaptor Charger
- Drill Bit
- Mata Obeng
- Mata Roofing
- Chuck

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan