Beckum Angle Grinder

Sebelum PPN:
Rp309.900
Spesifikasi
Frequency (Hz)50
Input Power (W)540
No Load Speed (rpm)11000
Size (inch)4
Size (mm)100
Voltage (V)220

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Gerinda 4 inch multifungsi terbaru yang wajib banget jadi andalan para creator, maker, dan Penggemar DIY! BECKUM BEC-04AG hadir dengan performa high power dan desain ergonomis untuk semua project kreatifmu, dari modifikasi, renovasi, hingga crafting.
Cocok banget buat kamu yang hobi DIY project kekinian, restorasi furniture vintage, atau bikin custom part untuk otomotif. Hasil potong rapi dan halus, bikin finishing aesthetic dan sleek sesuai tren!
Isi Paket Siap Pakai:
1 Unit Gerinda Tangan BECKUM BEC-04AG
1 Handle / Pegangan Samping tambah stabil
1 Kunci Gerinda praktis
1 Buku Panduan penggunaan
Fitur
- Powerful & Efficient – Motor kuat dan stabil untuk memotong besi, stainless steel, keramik, hingga mengamplas dengan cepat dan tanpa lemot. Bikin kerjaan grinding dan cutting makin produktif!
- Compact & Trendy Design – Ukuran 4 inch yang compact dan genggaman ergonomis, nyaman buat detail work dan digunakan lama. Desain kekinian siap jadi tools yang stylish di bengkel atau workspace-mu.
- Multi-Purpose & Flexible – Gerinda serbaguna ini bisa untuk berbagai material: besi, baja, kayu (dengan mata sesuai), logam, dan lebih banyak lagi. Satu alat untuk segala kebutuhan project!
- Easy Control & Presisi – Mudah dikendalikan untuk hasil yang presisi dan rapi, sangat cocok untuk project yang butuh ketelitian tinggi seperti custom fabrication atau pembuatan prototype.
- For Everyone – Mau untuk home improvement, project craft, bengkel rumahan (home workshop), atau proyek profesional? Ini solusinya! Alat wajib buat yang suka hack, modif, dan create sesuatu yang unik.
Fitur: Desain ergonomis, motor bertenaga, kontrol mudah
Kegunaan
Aplikasi: Potong & Gerinda berbagai material (besi, logam, dll)

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan