ENEOS Industrial Super Mulpus DX 46 (Oli Serbaguna)

Sebelum PPN:
Rp15.999.900
Spesifikasi
Color (ASTM)L1.0
Density (g/cm³)0.874 (at 15°C)
Flash Point (COC) (°C)238
Kinematic Viscosity at 100°C (mm²/s)6.9
Kinematic Viscosity at 40°C (mm²/s)46.5
Pour Point (°C)-30
Size (L)200
Viscosity Index104

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan