ENEOS Industrial Super Mulpus DX 32 (Oli Hidrolik)

Sebelum PPN:
Rp15.999.900
Spesifikasi
Color (ASTM)L0.5
Density (g/cm³)0.870 (at 15°C)
Flash Point (COC) (°C)105
Kinematic Viscosity at 100°C (mm²/s)5.43
Kinematic Viscosity at 40°C (mm²/s)31.9
Pour Point (°C)-30
Size (L)200
Viscosity Index105

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan