Maspion Ceiling Fan (Kipas Plafon)

Sebelum PPN:
Rp1.199.900
Spesifikasi
Frequency (Hz)50
Number of Blade4
Number of Speed3
Power (W)75
Size (inch)56
Voltage (V)220

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Maspion MCF56-540 RC adalah kipas angin gantung plafon (ceiling fan) berukuran besar. Didesain minimalis dan hemat energi, kipas ini dilengkapi remote control dan material motor tembaga yang kuat.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan