JLD Circular Saw Blade (Mata Pisau/Mata Gergaji)

Sebelum PPN:
Rp55.900
Spesifikasi
Diameter (inch)7
Hole Diameter (mm)25.4
Maximum Speed (rpm)8000
Number of Teeth60

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
JLD Mata Pisau/Circular Saw Blade

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan