Panasonic 4K LED Google TV

Sebelum PPN:
Rp8.699.900
Spesifikasi
Dimension (W x H x D) (mm)956.9 x 564.3 x 86.7 (without stand); 956.9 x 623.4 x 233 (with stand)
Frequency (Hz)50/60
Panel Technology4K LCD
Power Consumption (W)100
Resolution4K Ultra HD/3,840 x 2,160
Screen Size (inch)43
Voltage (V)AC 110 - 240

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Smart Features:
• Google TV
• Google Assistant built-in *
• Chromecast built-in
• Bluetooth Audio Link
• Web Browser
• Media Player
• Wireless LAN Built-In
• Bluetooth® Compatible (BT5.1, 2 ways)
• HDMI2.1(X3) side(HDMI2.1 only for ALLM)
• eARC (Enhanced Audio Return Channel)
• USB Inputs (2 side; USB 2.0 x 2)

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait