Maxpump Pompa Booster

Sebelum PPN:
Rp519.900 - Rp819.900
Spesifikasi
Frequency (Hz)50
Inlet (inch)1/2
Outlet (inch)1/2
Speed (rpm)2860
Voltage (V)220

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan