Maxpump Pompa Aquarium

Sebelum PPN:
Rp249.900
Spesifikasi
Cable Length (m)6.9
Head (m)1
Pipe Length (cm)16.5 - 25.5
Power (W)8
Suitable ForDepth Waterpool 37 cm
Volume (cm)9.5x5 x 6.5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan