MONOVATE Stainless Steel Ladle

Sebelum PPN:
Rp13.999.900
Spesifikasi
Capacity (L)1
Capacity (ml)1000
Depth (mm)85
Diameter (mm)152
Handle Length (mm)1000

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Because the cup and handle are welded all the way around, there is no liquid accumulation, making it hygienic.

Material:
Stainless steel (SUS304)
Use
Scoop out the contents and put them in.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan