Nitoms Replacement Tape

Sebelum PPN:
Rp78.900
Spesifikasi
Inner Diameter (mm)38
Length (mm)800
Tape Size (mm)160 widthx60 turns
Width (mm)160

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Because it has a striped adhesive coating, it effectively catches hair and dust that are tangled deep within the carpet.

Material:
Striped adhesive paper

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan