ThreeBond Paper Wiper Stand

Sebelum PPN:
Rp2.399.900
Spesifikasi
ColorGreen
Depth (mm)460
Height (mm)800
MaterialSteel
Width (mm)480

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Paper wipers are sold separately.
Use
A stand specifically designed for roll-type wipers.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan