YAMADA Oil Syringe

Sebelum PPN:
Rp1.499.900
Spesifikasi
Capacity (cc)1000
Nozzle diameter (mm)13
Overall Length (mm)886
Tank Diameter (mm)50

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
This is ideal for draining and replacing oils such as hydraulic fluid in machinery.
Warning
The nozzle cannot be replaced.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan