IWASHITA Needle

Sebelum PPN:
Rp449.900
Spesifikasi
ColorMetallic silver
Inner Diameter (mm)0.69
Needle Length (mm)13
Outer Diameter (mm)1.06
TypeStandard needle

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
This is a durable needle made of metal.It can be used with a variety of materials.

Material:
Needle: Stainless steel (SUS304)
Needle base: Brass, nickel plated
Use
It is used by attaching it to an S-type barrel or needle adapter.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan