Anyty Majic Loupe

Sebelum PPN:
Rp839.900
Spesifikasi
Battery3.7V 700mAh
Charging Time (minute)±50
Depth (mm)65
Height (mm)21
Lens Dimensions (mm)2
Magnification (x)14
Objective Lens (x)5
Operating Time (minute)±70
Total Magnification (x)14
Width (mm)104

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
You can quickly take it out, zoom in, and check it whenever you want.You can observe at 5x, 9x, and 14x magnification.It is possible to switch between white LED and UV-LED.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan