KOKUYO Batang Magnet (Magnet Batang)

Sebelum PPN:
Rp61.900
Spesifikasi
ColorRed
External dimensions18x8x200
Holding Capacity (sheets)±7 to 9
Length (mm)200
Thickness (mm)8
Width (mm)18

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
This is a long bar type with a distinctive color.

Material:
Body color part: Recycled ABS;
Magnet part: Rubber magnet
Use
It sticks firmly to steel surfaces! A bar type that can hold down large documents.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan